13X950 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:13 X 950
Rubix:55736
Hersteller:1692861
EAN:4014486032772
13X950 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profila/13
Riemenbezeichnunga37 1/2
Innenlänge950 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X950 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x70x70 mm
Bruttogewicht104 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga37 1/2
Innenlänge950 mm
Außenlänge1000 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge980 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,09 exkl. MwSt.
/ Stück
10,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std