13X1930 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A76/13x1930Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A76/A1960 - 888899
Rubix:2974269
Hersteller:888899
EAN:3660338414527
13X1930 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A76/13x1930Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga76
Innenlänge1930 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1930 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A76/13x1930Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga76
Innenlänge1930 mm
Außenlänge1960 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1960 mm
Werkstoffsbr
14,85 exkl. MwSt.
/ Stück
17,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std