17X4572 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B180/17x4572Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B180/B4610 - 888978
Rubix:2974439
Hersteller:888978
EAN:3660338415319
17X4572 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B180/17x4572Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb180
Innenlänge4572 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X4572 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B180/17x4572Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb180
Innenlänge4572 mm
Außenlänge4610 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge4610 mm
53,97 exkl. MwSt.
/ Stück
64,22 inkl. MwSt.