10X965 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z38/10x965Li Mecaline
Klassischer Keilriemen Z-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874012
Mecaline:Z38/Z990 - 890016
Rubix:2975657
Hersteller:890016
EAN:3660338425691

Produktdetails : 10X965 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z38/10x965Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z38 |
| Innenlänge | 965 mm |
| Außenlänge | 990 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std