22X2895 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C114/22x2895Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:C114/C2950 - 889153
Rubix:2974707
Hersteller:889153
EAN:3660338417061
22X2895 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C114/22x2895Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc114
Innenlänge2895 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2895 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C114/22x2895Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc114
Innenlänge2895 mm
Außenlänge2950 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2950 mm
47,55 exkl. MwSt.
/ Stück
56,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage