17X2057 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B81/17x2057Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B81/B2100 - 889119
Rubix:2974581
Hersteller:889119
EAN:3660338416729

Produktdetails : 17X2057 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B81/17x2057Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b81 |
| Innenlänge | 2057 mm |
| Außenlänge | 2100 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2100 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort