10X688 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Delta Klassisch Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:Z27 10x688Li Z710 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739157
Hersteller:962060270
EAN:5414465320163
10X688 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz27
Innenlänge688 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X688 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz27
Innenlänge688 mm
Außenlänge729 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge710 mm
Querschnitt10 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
4,35 exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen