25X2000 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB 25

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:25 X 2000
Rubix:56173
Hersteller:1637706
EAN:4014486038477
25X2000 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil25
Riemenbezeichnung25x2000
Innenlänge2000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X2000 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x212x212 mm
Bruttogewicht840 g
Profil25
Riemenbezeichnung25x2000
Innenlänge2000 mm
Außenlänge2100 mm
Obere Breite25 mm
Höhe16 mm
Richtlänge2060 mm
Zolltarifcode40103400
38,75 exkl. MwSt.
/ Stück
46,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std