Referenzen
Gates:A27 13X720LP/690LI HIPOWER
Rubix:1414375
Hersteller:900210027
EAN:5412571049527

Produktdetails : 13X690 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a27 |
| Innenlänge | 690 mm |
| Außenlänge | 742 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 720 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
