13X1143 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A45/ 13x1143Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A45/A1180 - 888862
Rubix:2974232
Hersteller:888862
EAN:3660338414152

Produktdetails : 13X1143 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A45/ 13x1143Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a45 |
| Innenlänge | 1143 mm |
| Außenlänge | 1180 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1180 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std