17X1752 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B69/B17x1752Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B69/B1800 - 889105
Rubix:2974568
Hersteller:889105
EAN:3660338416583

Produktdetails : 17X1752 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B69/B17x1752Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b69 |
| Innenlänge | 1752 mm |
| Außenlänge | 1800 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1800 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std