17X1295 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B51/17x1295Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B51/B1340 - 889079
Rubix:2974540
Hersteller:889079
EAN:3660338416323

Produktdetails : 17X1295 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B51/17x1295Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b51/1340 |
| Innenlänge | 1295 mm |
| Außenlänge | 1340 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1340 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std