Referenzen
Gates:A50 13X1310LP/1275LI HIPOWER
Rubix:1413015
Hersteller:900210050
EAN:5412571049749

Produktdetails : 13X1275 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a50 |
| Innenlänge | 1275 mm |
| Außenlänge | 1321 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1310 mm |
| Querschnitt | 8 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
