17X1422 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B56/17x1422Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:B56/B1460 - 889087
Rubix:2974548
Hersteller:889087
EAN:3660338416408
17X1422 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B56/17x1422Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb56
Innenlänge1422 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1422 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B56/17x1422Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb56
Innenlänge1422 mm
Außenlänge1460 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1460 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,03 exkl. MwSt.
/ Stück
20,27 inkl. MwSt.