17X1810 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:B71 17x1810Li B1850 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739285
Hersteller:962260710
EAN:5414465296017

Produktdetails : 17X1810 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b71 |
| Innenlänge | 1810 mm |
| Außenlänge | 1879 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1850 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen