13X2413 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A95/13x2413Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A95/A2450 - 888919
Rubix:2974289
Hersteller:888919
EAN:3660338414725
13X2413 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A95/13x2413Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga95
Innenlänge2413 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2413 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A95/13x2413Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga95
Innenlänge2413 mm
Außenlänge2450 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2450 mm
18,64 exkl. MwSt.
/ Stück
22,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage