Referenzen
Optibelt:X17 X 2656
Rubix:195957
Hersteller:1672815
EAN:4014486096682




Produktdetails : X17X2656 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 438 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx103 |
| Außenlänge | 2685 mm |
| Innenlänge | 2616 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2656 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
