SPZ 200X8-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPZ 200/8
Rubix:464474
Hersteller:1792694
EAN:4014486250879



Produktdetails : SPZ 200X8-3020 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9300 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtdurchmesser | 200 mm |
| Anzahl der Rillen | 8 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
