SPB 224X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit vier Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPB224
Rubix:2250049
Hersteller:856509
EAN:3660338117954

Produktdetails : SPB 224X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 224 mm |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 4 |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 231 mm |
| Breite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std