SPA 118X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA118
Rubix:2249884
Hersteller:856363
EAN:3660338116506
SPA 118X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser118 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 118X3-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser118 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ2
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser123,5 mm
Breite32 mm
34,59 exkl. MwSt.
/ Stück
41,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std