SPA 236X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPA236
Rubix:2249720
EAN:3660338290381
SPA 236X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser236 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 236X1-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser236 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen
Typ4
Kranzbreite20 mm
Außendurchmesser241,5 mm
Breite32 mm
86,86 exkl. MwSt.
/ Stück
103,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std