SPB 315X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPB315
Rubix:2250160
Hersteller:856616
EAN:3660338119019
SPB 315X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser315 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 315X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser315 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ6
Kranzbreite101 mm
Außendurchmesser322 mm
Breite89 mm
301,40 exkl. MwSt.
/ Stück
358,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std