SPZ 118X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPZ118
Rubix:2249760
Hersteller:856247
EAN:3660338115363

Produktdetails : SPZ 118X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPZ - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 118 mm |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Anzahl Nuten | 1 |
| Typ | 1 |
| Kranzbreite | 16 mm |
| Außendurchmesser | 122 mm |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std