SPA 450X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPA450
Rubix:2249810
EAN:3660338290497
SPA 450X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 450X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse2517
Werkstoffgusseisen
Typ4
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser455,5 mm
Breite45 mm
246,14 exkl. MwSt.
/ Stück
292,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std