SPA 160X5-2517 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPA 160/5
Rubix:2025728
Hersteller:1757087
EAN:4014486245561



Produktdetails : SPA 160X5-2517 Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5100 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Anzahl Nuten | 5 |
| Kranzbreite | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:05SPA160
- rubix:2250124
- hersteller:856585
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
84,00 € exkl. MwSt./ Stück
