SPZ 95X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPZ095
Rubix:2250000
Hersteller:856445
EAN:3660338117329
SPZ 95X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtdurchmesser95 mm
Taper-Buchse1610
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 95X3-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser95 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten3
Typ8
Kranzbreite40 mm
Außendurchmesser99 mm
Breite25 mm
20,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std