SPA 190X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPA190
Rubix:2249716
Hersteller:856204
EAN:3660338114939
SPA 190X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser190 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 190X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser190 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse1610
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ1
Kranzbreite20 mm
Außendurchmesser195,5 mm
Breite25 mm
59,78 exkl. MwSt.
/ Stück
71,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std