SPA 140X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:01SPA140
Rubix:2249711
Hersteller:856199
EAN:3660338114885

Produktdetails : SPA 140X1-1610 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1610) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 140 mm |
| Anzahl der Rillen | 1 |
| Taper-Buchse | 1610 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 1 |
| Kranzbreite | 20 mm |
| Außendurchmesser | 145,5 mm |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std