SPB 400X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit vier Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPB400
Rubix:2250056
Hersteller:856517
EAN:3660338118036

Produktdetails : SPB 400X4-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
V-Riemenscheibe – SPB – Typ Taper–Buchse (3020) – Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 400 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 4 |
| Kranzbreite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 407 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std