SPA 160X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPA160
Rubix:2250124
Hersteller:856585
EAN:3660338118708

Produktdetails : SPA 160X5-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (2517) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 160 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 80 mm |
| Außendurchmesser | 165,5 mm |
| Breite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std