SPC 335X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPC335
Rubix:2250182
Hersteller:856638
EAN:3660338119231
SPC 335X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser335 mm
Anzahl der Rillen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 335X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser335 mm
Anzahl der Rillen5
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ6
Kranzbreite136 mm
Außendurchmesser344,6 mm
Breite89 mm
513,50 exkl. MwSt.
/ Stück
611,07 inkl. MwSt.