SPZ 112X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPZ-Profil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:04SPZ112
Rubix:2250090
Hersteller:856554
EAN:3660338118401
SPZ 112X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Richtdurchmesser112 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ 112X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Richtdurchmesser112 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ8
Kranzbreite52 mm
Außendurchmesser116 mm
Breite32 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,87 exkl. MwSt.
/ Stück
36,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std