SPA 118X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:04SPA118
Rubix:2250005
Hersteller:856476
EAN:3660338117626
SPA 118X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser118 mm
Anzahl der Rillen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 118X4-2012 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser118 mm
Anzahl der Rillen4
Taper-Buchse2012
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ2
Kranzbreite65 mm
Außendurchmesser123,5 mm
Breite32 mm
42,33 exkl. MwSt.
/ Stück
50,37 inkl. MwSt.