SPA 500X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Zweirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:02SPA500
Rubix:2249811
Hersteller:856292
EAN:3660338115806
SPA 500X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser500 mm
Anzahl der Rillen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 500X2-2517 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser500 mm
Anzahl der Rillen2
Taper-Buchse2517
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite35 mm
Außendurchmesser505,5 mm
Breite45 mm
246,14 exkl. MwSt.
/ Stück
292,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen