X22X1308EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X22
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X22 13086847_EL
Rubix:196014
Hersteller:X22 13086847_EL




Dokumente
Produktdetails : X22X1308EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 361 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx49 |
| Außenlänge | 1338 mm |
| Innenlänge | 1250 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1308 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
