X17X3190EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X17
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X17 3190OM4H_EL
Rubix:195968
Hersteller:1746941_EL




Dokumente
Produktdetails : X17X3190EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 526 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx124 |
| Außenlänge | 3219 mm |
| Innenlänge | 3150 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3190 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
