X13X2030EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen SUPER TX X13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:X13 20306847_EL
Rubix:195814
Hersteller:1676134_EL




Dokumente
Produktdetails : X13X2030EL.LTF Keilriemen FO/FZ (ELF) Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Ventilatoren, Pumpen, Mischer, Mahlwerke, Sondermaschinen; Werkzeugmaschinen: Dreh- und Bohrmaschinen, Schleifmaschinen; Kraftfahrzeuge: Lichtmaschinen, Wasserpumpen, Ventilatoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 201 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax79 |
| Außenlänge | 2050 mm |
| Innenlänge | 2000 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2030 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
