S75X8 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 75X91mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3356075000
Rubix:158821
Hersteller:3356075000
EAN:4030477008946

Produktdetails : S75X8 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 75X91mm
Teguma Carboflex / EN öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Eignet sich als Tankwagenschlauch und ebenso für E10 und Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch. Auch geeignet für Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3220 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/sbr |
| Berstdruck | 64 bar |
| 350 mm | |
| 1700 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,12 € exkl. MwSt.
/ Meter
116,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
