IH30351204/40 PYTHON NV/L 20 25X34

Hannifin PYTHON NV/L 20 25X34

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:IH30351204/40
Rubix:1770879
IH30351204/40 PYTHON NV/L 20 25X34

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IH30351204/40 PYTHON NV/L 20 25X34


Anwendung: Mehrzweck
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
Auslegungsfaktor: 3:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (mm): 25
Schlauch Innenrohr Material: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Allgemeine Industrie
Innendurchmesser: 1, 25
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 300, 2, 20
Maximale Betriebstemperatur: 120 °C mit Spitzenwerten bis zu 140°C, 248 °F mit Spitzenwerten bis zu 284 °F.
Medien: Luft, Kühlmittel, milde Chemikalien - Prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Flüssigkeit mit unserer Katalogtabelle, Wasser (Heißwasser)
Mindestbiegeradius: 150, 5.906
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1.338, 34
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Luftschlauch, Transferschlauch, Wasserschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,40, 0,60

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur120 °C
Zolltarifcode40093100
31,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std