S25X5.5 PETROL - OIL Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 25X36mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:S25X5.5 PETROL - OIL
Rubix:143888
Hersteller:3320025000
EAN:4030477008588

Produktdetails : S25X5.5 PETROL - OIL Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 25X36mm
Teguma Petrol-Oil öl- und benzinbeständiger Durckschlauch. Für Leitungen an Maschinen und Motoren. Hervorragend geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| Berstdruck | 75 bar |
| 200 mm | |
| 700 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,65 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
