S 6X15 CARBOFORM/EN Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, Carboform EN ISO
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFORM/EN-ISO7840 6X15 MM
Rubix:497870
Hersteller:3305006000
EAN:4030477008380

Produktdetails : S 6X15 CARBOFORM/EN Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, Carboform EN ISO
Teguma Carboform / EN / ISO öl- und benzinbeständiger Durckschlauch. Speziell als Kraftstoffschlauch für Boote bis 24 Metern Rumpflänge. Die Außendecke ist feuerhemmend und selbstverlöschend. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Ebenfalls geeignet für bleifreie Krafstoffte, E10 und Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch speziell als Kraftstoffschlauch für Boote bis 24 Meter Rumpflänge. Mit feuerhemmender und selbstverlöschender Außendecke. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Auch geeignet für bleifreie Kraftstoffe und Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 215 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | synthetischer gummi |
| Berstdruck | 14 bar |
| 100 mm | |
| 500 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,98 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
