S152X11 CARBOFLEX/10 Saug- Druckschlauch 152x174
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFLEX/10 152 X 174 MM
Rubix:497885
Hersteller:3350150000
EAN:4030477008793

Produktdetails : S152X11 CARBOFLEX/10 Saug- Druckschlauch 152x174
Teguma Carboflex / 10 öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Eignet sich als Tankwagenschlauch.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 20 m |
| Werkstoff | nbr/cr |
| Berstdruck | 30 bar |
| 400 mm | |
| 2050 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,31 € exkl. MwSt.
/ Meter
257,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
