S51 CORRUFLEX/BUNA/AS Saug- und Druckschlauch, 51mm, antistatisch, PVC/NBR
Sehr flexibler PVC/NBR Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CORRUFLEX/BUNA/AS 51 MM
Rubix:769688
Hersteller:4466050000
EAN:4030477114654

Produktdetails : S51 CORRUFLEX/BUNA/AS Saug- und Druckschlauch, 51mm, antistatisch, PVC/NBR
Teguma Naftoil/Buna/AS PVC/NBR Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren. Geschmeidig und sehr kälteflexibel. Eignet sich aufgrund der integrierten Kupferlitze besonders für Fettabscheider und industrielle Reinigung.
Saug- und Druckschlauch, 51mm, antistatisch, PVC/NBR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 960 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Werkstoff | pvc/nbr-mischung |
| 300 mm | |
| 1050 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,71 € exkl. MwSt.
/ Meter
22,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
