S51X5.5 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 51X62mm, KST
Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ARMOFLEX/OIL 51 X 62 MM
Rubix:498081
Hersteller:4481050000
EAN:4030477019515

Produktdetails : S51X5.5 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 51X62mm, KST
Teguma Armoflex / OIL Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Beständig gegen Benzin, Fett, Öl, leichte Säuren und Laugen und witterungs- und alterungsbeständig.
Kunststoff Saug- und Druckschlauch, beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Witterungs- und alterungsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Max. Betriebsdruck | 5 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| 300 mm | |
| 1000 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,33 € exkl. MwSt.
/ Meter
44,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
