S32X5.5 CARBOFLEX/10 Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 32X43mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3350032000
Rubix:84989
Hersteller:3350032000
EAN:4030477008687

Produktdetails : S32X5.5 CARBOFLEX/10 Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 32X43mm
Teguma Carboflex / 10 öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Eignet sich als Tankwagenschlauch.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/cr |
| Berstdruck | 30 bar |
| 300 mm | |
| 730 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,65 € exkl. MwSt.
/ Meter
37,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
