S63X7.5 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 63X78.5mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3356063000
Rubix:457528
Hersteller:3356063000
EAN:4030477008939

Produktdetails : S63X7.5 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 63X78.5mm
Teguma Carboflex / EN öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Eignet sich als Tankwagenschlauch und ebenso für E10 und Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch. Auch geeignet für Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 79 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/sbr |
| Berstdruck | 64 bar |
| 250 mm | |
| 1600 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,42 € exkl. MwSt.
/ Meter
115,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
