S45X7 CARBOFLEX/10 Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 45X59mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFLEX/10 45 X 59 MM
Rubix:153681
Hersteller:3350045000
EAN:4030477008724

Produktdetails : S45X7 CARBOFLEX/10 Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 45X59mm
Teguma Carboflex / 10 öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Eignet sich als Tankwagenschlauch.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%. Geeignet als Tankwagenschlauch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/cr |
| Berstdruck | 30 bar |
| 300 mm | |
| 970 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,33 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
