S102 CORRUFLEX/BUNA/AS Saug- und Druckschlauch, 102mm, antistatisch, PVC/NBR
Sehr flexibler PVC/NBR Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CORRUFLEX/BUNA/AS 102 MM
Rubix:769683
Hersteller:4466100000
EAN:4030477114678

Produktdetails : S102 CORRUFLEX/BUNA/AS Saug- und Druckschlauch, 102mm, antistatisch, PVC/NBR
Teguma Naftoil/Buna/AS PVC/NBR Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren. Geschmeidig und sehr kälteflexibel. Eignet sich aufgrund der integrierten Kupferlitze besonders für Fettabscheider und industrielle Reinigung.
Saug- und Druckschlauch, 102mm, antistatisch, PVC/NBR
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar |
| Werkstoff | pvc/nbr-mischung |
| 450 mm | |
| 1500 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,40 € exkl. MwSt.
/ Meter
57,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
