Pendelkugellager NTN 2312SKC3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 46 mm | Innendurchmesser: 60 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2312SKC3
Rubix:905286
EAN:4547359279542




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : 2312 SKC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x130x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2610 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 2300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 88500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen