Pendelkugellager NTN 2309SL1, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 45 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:2309SL1
Rubix:3303530
EAN:4547359279252
2309SL1 (NTN) Pendelkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2309S L1 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Massivkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x36 mm
Bruttogewicht1400 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie2300
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r16700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr55000 N
215,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
256,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an